Ekstra dybdebegrænser type 4132 9x6 mm 200mm Hieb 2 til ChainSharp CS-X.

Art.-nr.: 4007220174951
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220174951
EAN/GTIN 4007220174951
Producentnummer 11692203
L-nummer L51060 551

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd tilbyder en række erstatningsfiler til forskellige arkiveringsværktøjer. Ud over ekstra filer til malingplanere og ekstra filblade til universelle kantfiler kan kædesav og dybdebegrænsningsfiler også fås til Pferd-kædesavsskærpere. Rektangulær fil med to-sidet skråstreg. Velegnet til KÆDESKARPT CS-X. KÆDESAVSLIBER

Egenskab:

  • Pferd-type: 4132
  • Breddemål: 9 mm
  • Skråstreg: 2
  • Længde metrisk: 200 mm
  • Højde: 6 mm

Fordel:

  • Ablationsrate præcist afstemt med dybdebegrænsere.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skærpe
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)