Tartalék Láncfűrész reszelő, 4132 9x6 mm 200mm vágás 2 darab a ChainSharp CS-X-hez

Cikkszám: 4007220174951
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220174951
EAN / GTIN 4007220174951
Gyártó száma 11692203
L-szám L51060 551

Leírás

Leírás:

A PFERD különböző reszelőszerszámokhoz kínál csere reszelőket. A lakkgyalukhoz való csere reszelők és az univerzális élreszelőkhöz való csere reszelőlapok mellett a PFERD láncfűrész élezőszerszámaihoz láncfűrész- és mélységmérő reszelők is kaphatók. Téglalap alakú reszelő két oldalon vágással. Alkalmas a CHAIN SHARP CS-X láncfűrész élezőhöz.

Jellemző:

  • Pferd típus: 4132
  • Metrikus szélesség: 9 mm
  • Perjel: 2
  • Hossz metrikus: 200 mm
  • Magasság: 6 mm

Előny:

  • Az ablációs sebesség pontosan illeszkedik a mélységhatárolóhoz.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élezés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)