Pilă de măsurare a adâncimii 4132 200 (1)

Cod articol: 4007220174951
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220174951
EAN / GTIN 4007220174951
Număr producător 11692203
L-Număr L51060 551

Descriere

Descriere:

Pferd oferă o gamă de fișiere de înlocuire pentru diferite instrumente de depunere. În plus față de fișierele de rezervă pentru mașinile de nivelat vopsea și lamele de schimb pentru fișierele universale de margine, fișierele cu lanț și limitatorul de adâncime sunt, de asemenea, disponibile pentru mașinile de ascuțit motoferăstraie Pferd. pilă dreptunghiular cu bară oblică cu două fețe. Potrivit pentru ASCUȚITORUL de ferăstrău cu LANȚ ASCUȚIT CS- X.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 4132
  • Metrică lățime: 9 mm
  • Bară oblică: 2
  • Măsurare lungime: 200 mm
  • Înălţime: 6 mm

Avantaj:

  • Rată de ablație adaptată cu precizie la limitatoarele de adâncime.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)