Boltsaks Classic 750 mm, 30″

Art.-nr.: 39378
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Bolzenschneider Classic
Emballage løs
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Indhold enkelt del
Produkttype bolt-/måtteskærer
Egenskaber skærehoved, udskiftelig
Materiale krom-mylobdæn-stål
Overflade Hærdet
Fremstillingsproces hærdet
Længde i alt 750 mm
Vægt, samlet 2.800 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 39378
EAN/GTIN 4010995393786
Producentnummer 39378
L-nummer L60070 4373
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Særligt egnet til afklipningaf betonstålvæv og armeringsjern i byggeri.
  • Anvendelse: Til skæring af primært cylindrisk udformede emner såsom stifter, tråde, bolte og nitter med en maks. hårdhed på 40 HRC.
  • Udførelse: Robust og med lang levetid - induktiv hærdet skær til ca. 60 HRC.
  • Udførelse: Komfortabel: Kan indstilles og justeres med excenterskruer.
  • Udførelse: Ergonomisk: Præcisions-stålrørsskaft med robust og handy enkomponent-grebsmuffe.
  • Udførelse: Power - ringe kraftanvendelse under skæringen af materialer takket være den optimale geometri.
  • Hovedform: Sammenskruet knivhoved, kan udskiftes.
  • Materiale: Stålhård - knivhoved af kvalitets-krom-molybdænstål, hærdet.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 9
  • Total længd (mm): 750
  • Total længd (Tomme): 30″
  • Skærekraft: 8
  • Hærdet fjederstål (mm): 9
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej