{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | Bolzenschneider Classic | |
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Cortador de pernos/esteras | |
| Características | Cabezal de corte intercambiable | |
| Material | acero al cromo molibdeno | |
| Superficie | templado | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Longitud total | 750 mm | |
| Peso total | 2.800 g |
| Número de artículo | 39378 | |
| EAN / GTIN | 4010995393786 | |
| Número del fabricante | 39378 | |
| Número L | L60070 4373 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |