Magnetløfter MaxX 1000 kg

Art.-nr.: 382001 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. ⌀ rund 450 mm
maks. længde plan 3.000 mm
min. materialegodstykkelse, plan 40 mm
min. materialegodstykkelse, rund 25 mm
Mål A 284 mm
Mål b 342 mm
Mål C 133 mm
Mål D 131 mm
Mål E 88 mm
Mål F 225 mm
Mål G 52 mm
maks. belastning, plan 1.000 kg
maks. belastning, rund 400 kg
Vægt 36 kg
Produkttype Løfte/hejse-magnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 382001 1000
EAN/GTIN 2050001944061
Producentnummer MAXX1000

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt og robust design med neodym-permanentmageneter. Princippet om ″neutral krone″ forhindrer magnetisk spredning og uønskede tiltrækningskræfter på tilstødende byrder. Konstant ydeevne garanteres af legemet fremstillet som monoblok uden svejsninger. En lås holder håndtaget og forhindrer, at byrden utilsigtet frigøres. Certificeret afrivningskraft.

Anvendelse:

Hurtig og enkel håndtering og transport af flade og runde materialer med tredobbelt sikkerhed.
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
    maks. bærelast (plan) (kg) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven