Elektro-permanent-magnetspændeplade UniPower, Type: 508UP

Art.-nr.: 382000 508UP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 2 stk.
Netspænding 400 V
Netfrekvens 50 Hz
Serie UniPower
Producentbetegnelse Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower; Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower, Typ: 508UP
Energiforsyning med kabel
Længde 790 mm
Bredde 480 mm
Højde H 51 mm
Polantal 40
Poldeling 62 mm
Produkttype spændeplade
Spændetype elektrisk
Med gevind ja
Holdkraft, maks. 241 kN
Vægt 150 kg
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 382000 508UP
EAN/GTIN 2050001777713
Producentnummer QX508UP
Producent/ansvarlig person Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Innovativ og patenteret monoblok-konstruktion af hensyn til maksimal stivhed og pålidelighed.
  • Lynkobling til de elektriske tilslutninger.
  • Gevindbøsninger i hver pol af yderst stabilt materiale.
  • Robust takket være monoblock-konstruktion og anvendelse af integrerede polplader.

Fordel:

  • Vibrationsfri bearbejdning skåner værktøj og maskine.
  • Interferensfri femsidet bearbejdning.
  • Fuld udnyttelse af vandringerne.
  • Markant reduktion af klargøringstider.
  • Ufølsom over for strømsvigt.
  • Hurtig og præcis planparallelfræsning.
  • Ensartet spændekraft over hele opspændingsfladen.
  • Lille konstruktionshøjde
  • Meget store holdekræfter
  • Enkel og hurtig positionering af emnerne.

Anvendelse:

Anvendelse til form-, anlægs- eller maskinfremstilling.

Leveringsomfang:

Inklusive styring ST200FA med 5-polet stik, til styring af en magnetspændeplade.

Specialtilbehør:

Polforlængere nr. 382010.

Bemærk:

Installationspakke til aktivering af flere elektriske permanent-magnetspændeplader kan leveres på forespørgsel!
Strømkabel leveres uden tilslutningsstik. Nettilslutning 400 V / 50 Hz.