Placă de prindere electrică cu magnet permanent UniPower UniPower, Tip: 508UP

Cod articol.: 382000 508UP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese
2 buc.
Tensiune de reţea
400 V
Frecvenţă de reţea
50 Hz
Serie
UniPower
Denumirea producătorului
Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower; Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower, Typ: 508UP
Alimentare cu energie
Alimentat de la reţea
Lungime
790 mm
Lăţime
480 mm
Înălţime H
51 mm
Număr de poli
40
Distanţă între poli
62 mm
Tip produs
Placă de strângere
Tip de prindere
Electric
cu filet
da
Forță de reținere max.
241 kN
Greutate
150 kg
Cuprins
set

Identificare și clasificare

Cod articol 382000 508UP
EAN / GTIN 2050001777713
Număr producător QX508UP
Producător/responsabil Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Descriere

Execuţie:

  • Construcţie monobloc inovatoare şi brevetată pentru rigiditate maximă şi fiabilitate.
  • Cuplaj rapid pentru conexiunile electrice.
  • Bucşe filetate din material foarte rezistent, la fiecare pol.
  • Robuste datorită construcţiei monobloc şi utilizării plăcilor polare integrate.

Avantaj:

  • Prelucrarea fără vibraţii protejează scula şi maşina.
  • Prelucrare pe cinci axe fără proeminenţe.
  • Utilizare la maxim a căilor de deplasare.
  • Reducere clară a timpilor de montaj.
  • Insensibil la căderi de curent.
  • Frezare plan-paralelă rapidă şi precisă.
  • Forţă de strângere uniformă pe întreaga suprafaţă de prindere.
  • Înălţime constructivă redusă
  • Forţe de susţinere foarte mari
  • Poziţionare simplă şi rapidă a pieselor.

Aplicaţie:

Se utilizează la construcţia de matriţe, instalaţii sau maşini.

Livrare:

Inclusiv comandă ST200FA cu fişă cu 5 pini, pentru controlul unei plăci de prindere cu magnet.

Accesorii opţionale:

Prelungitoare de poli Cod 382010.

Notă:

Pachetul de instalare pentru comanda mai multor plăci de prindere electrice cu magnet permanent, poate fi livrat la cerere!
Cablul electric se livrează fără ştecăr de conectare. Conexiune de reţea 400 V / 50 Hz.