Upínací deska s permanentním elektromagnetem UniPower, Typ: 508UP

Artiklové číslo: 382000 508UP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 2 ks
Síťové napětí 400 V
Síťová frekvence 50 Hz
Řada UniPower
Označení výrobce Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower; Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower, Typ: 508UP
Zásobování energií Síťový provoz
Délka 790 mm
Šířka 480 mm
Výška H 51 mm
Počet pólů 40
Rozdělení pólů 62 mm
Druh produktu Upínací deska
Typ upínání Elektrický
Se závitem ano
Přídržná síla max. 241 kN
Hmotnost 150 kg
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 382000 508UP
EAN / GTIN 2050001777713
Číslo výrobce QX508UP
Výrobce/odpovědná osoba Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Popis

Provedení:

  • Inovativní a patentovaná monobloková konstrukce pro maximální tuhost a spolehlivost.
  • Rychlospojky pro elektrická připojení.
  • Závitová pouzdra u každého pólu z vysoce pevného materiálu.
  • Robustní díky monoblokové konstrukci a použití integrovaných pólových desek.

Výhoda:

  • Opracování bez vibrací chrání nástroj a stroj.
  • 5stranné obrábění bez rušivých kontur.
  • Plné využití pojezdových drah.
  • Významné zkrácení časů přípravy.
  • Odolné vůči výpadkům proudu.
  • Rychlé a přesné planparalelní frézování.
  • Rovnoměrná upínací síla po celé ploše upnutí.
  • Malá konstrukční výška.
  • Velmi vysoké přídržné síly.
  • Snadné a rychlé polohování obrobku.

Použití:

Použití při výrobě forem, zařízení nebo strojů.

Rozsah dodávky:

Včetně řízení ST200FA s 5pólovou zástrčkou, pro ovládání magnetické upínací desky.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pólů č. 382010.

Poznámka:

Instalační balíček pro ovládání několika magnetických upínacích desek s permanentním elektromagnetem k dodání na poptávku!
Elektrický kabel je dodáván bez připojovací zástrčky. Připojení do sítě 400 V / 50 Hz.