Elektropermanent magnetspännplatta UniPower UniPower 508UP

Art-nr: 382000 508UP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 790 mm
Bredd 480 mm
höjd 51 mm
antal poler 40
poldelning 62 mm
vikt 150 kg
maximal hållkraft 241 kN
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Magnetspännplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 382000 508UP
EAN/GTIN 2050001777713
Tillverkarens nummer QX508UP

Benämning

Utförande:

  • Innovativ och patenterad monoblock-konstruktion för maximal styvhet och tillförlitlighet.
  • Gängade hylsor av höghållfast material i varje pol.
  • Magnetytan skapad med hjälp av modulära polplattor.
  • Gängade hylsor av höghållfast material i varje pol.
  • Robust tack vare monoblock-konstruktion och integrerade polplattor.

Fördel:

  • Vibrationsfri bearbetning skonar verktyg och maskin.
  • Femsidig bearbetning utan vibrationer.
  • Maximalt utnyttjande av bordsytan.
  • Markant kortare ställtider.
  • Okänslig mot strömavbrott.
  • Snabb och exakt planfräsning.
  • Jämn spännkraft över hela fastspänningsytan.
  • Låg höjd
  • Mycket stora hållkrafter
  • Enkel och snabb positionering av arbetsstycken.

Användningsdata:

För användning i gjutforms-, anläggnings- eller maskintillverkning.

Leveransinnehåll:

Inklusive styrenhet ST200FA med 5-polig stickkontakt, föradressering styrning av en magnetspännplatta.

Specialtillbehör:

Polförlängningar nr 382010.

Anmärkning:

Installationspaket för styrning av flera elektropermanenta magnetspännplattor på begäran!
Strömkabeln levereras utan stickkontakt. Nätanslutning 400 V/50 Hz.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar