{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Polpladelængde | 600 mm | |
Bredde | 200 mm | |
Højde | 59 mm | |
Højdetolerance | +0,5 / -2 mm | |
Magnetfelthøjde | 12 mm | |
Polpladens slidstyrke | 5 mm | |
Vægt | 52 kg | |
Nominel magnetkraft | 150 N/cm2 | |
Produkttype | Magnetspændeplade |
Artikelnummer | 380100 600 | |
EAN/GTIN | 4045197310668 | |
Producentnummer | 243.11-600X200 |