Permanent-magnetspændeplade, tværpoldeling 400 mm

Art.-nr.: 380100 400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Polpladelængde 400 mm
Bredde 200 mm
Højde 56 mm
Højdetolerance +0,5 / -2 mm
Magnetfelthøjde 12 mm
Polpladens slidstyrke 5 mm
Vægt 35 kg
Nominel magnetkraft 150 N/cm2
Produkttype Magnetspændeplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 380100 400
EAN/GTIN 4045197310644
Producentnummer 243.11-400X200

Betegnelse

Udførelse:

  • Kraftigt hæftende Neodym-magnetsystem.
  • TÆND-SLUK med håndtag.
  • I SLUKKET-stilling sørger et svagt modfelt for lettere aftagning af emnerne.
  • Udstyret med langs- og tværanslag.
  • Lameller i 3 mm messing / 12 mm stål.
  • Magnetfeltet dannes uden spredning, så magnetisering af emnet forhindres.

Anvendelse:

  • Egnet til vanskelig spåntagning som fræsning ved skrubning.
  • Til små, mellemstore og større emner, også med ru eller ujævn overflade.