Płyty mocujące z magnesami trwałymi, z poprzecznym układem biegunów, długość płyt biegunowych: 600mm

Nr art.: 380100 600
Rabat
15 635,31 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość płyt biegunowych (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 600 mm
Szerokość 200 mm
Wysokość H 59 mm
Dopuszczalne zużycie płyty biegunowej 5 mm
Wysokość pola magnetycznego 12 mm
Rodzaj produktu Płyta mocująca
Typ mocowania magnes
Nominalna siła przyczepności 150 N/cm2
Masa 52 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 380100 600
EAN / GTIN 4045197310668
Numer producenta 243.11-600X200
Producent/osoba odpowiedzialna SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Opis

Wykonanie:

  • System magnesów neodymowych gwarantujący pewne mocowanie.
  • WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE za pomocą dźwigni ręcznej.
  • W położeniu wyłączonym słabe, przeciwne pole magnetyczne ułatwia zdejmowanie elementów.
  • Z ogranicznikami wzdłużnymi i poprzecznymi.
  • Płytki mosiężne 3 mm / stalowe 12 mm.
  • Skupione pole magnetyczne zapobiega magnetyzowaniu się narzędzi.

Zastosowanie:

  • Nadają się do ciężkiej obróbki skrawaniem, jak frezowanie zgrubne.
  • Do obróbki małych, średnich i dużych przedmiotów, również z chropowatą albo nierówną powierzchnią.