Placa de sujeción de imán permanente, paso polar transversal, Longitud de la placa polar: 600mm

Número de artículo: 380100 600
Descuento
3.232,33 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de la placa polar (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 600 mm
Anchura 200 mm
Altura H 59 mm
Capacidad de desgaste de la placa polar 5 mm
Altura del campo magnético 12 mm
Tipo de producto Placa de sujeción
Tipo de sujeción imán
Fuerza de retención nominal 150 N/cm2
Peso 52 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 380100 600
EAN / GTIN 4045197310668
Número del fabricante 243.11-600X200
Fabricante/responsable SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de neodimio de gran fuerza adherente.
  • Conexión y desconexión por palanca de mano.
  • En la posición de desconexión, un campo inverso débil facilita la liberación de las piezas de trabajo.
  • Dotada de topes longitudinales y transversales.
  • Laminillas de 3 mm de latón / 12 mm de acero.
  • Formación del campo magnético sin dispersión, gracias a lo cual se evita la magnetización de la pieza de trabajo.

Aplicación:

  • Apropiadas para el arranque rudo de viruta, como en el caso del fresado en el trabajo de desbastado.
  • Para piezas de trabajo medianas y grandes también con superficie rugosa o desigual.