{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud | 400 mm | |
| Anchura | 200 mm | |
| Altura H | 59 mm | |
| Capacidad de desgaste de la placa polar | 5 mm | |
| Altura del campo magnético | 12 mm | |
| Tipo de producto | Placa de sujeción | |
| Tipo de sujeción | imán | |
| Fuerza de retención nominal | 150 N/cm2 | |
| Peso | 35 kg | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 380100 400 | |
| EAN / GTIN | 4045197310644 | |
| Número del fabricante | 243.11-400X200 | |
| Fabricante/responsable | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |