Permanent-magnetische opspanplaat, poolverdeling 400 mm

Artikelnummer: 380100 400
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Poolplaatlengte 400 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 56 mm
Hoogtetolerantie +0,5 / -2 mm
Magneetveldhoogte 12 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat 5 mm
Gewicht 35 kg
Nominale hechtkracht 150 N/cm2
Producttype Magnetische spanplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 380100 400
EAN/GTIN 4045197310644
Nummer fabrikant 243.11-400X200

Omschrijving

Uitvoering:

  • Neodymium-magneetsysteem met grote hechtkracht.
  • Aan-uitschakelen via hendel.
  • In de stand ‘Uit’ kunnen werkstukken door een zwak tegenveld eenvoudig worden verwijderd.
  • Voorzien met langs-/dwarsaanslagen.
  • Lamellen van 3 mm messing / 12 mm staal.
  • Het magnetisch veld wordt zonder verstrooiing gevormd, waardoor magnetisering van het werkstuk wordt voorkomen.

Toepassing:

  • Geschikt voor zware verspaning zoals frezen bij ruwe bewerkingen.
  • Voor kleine, middelgrote en grote werkstukken, ook met ruwe of oneffen oppervlakken.