Kestomagneettipöytä, tiheä poikittaisnapajako 400 mm

Tuote nro.: 380100 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lamellitason pituus 400 mm
Leveys 200 mm
Korkeus 56 mm
Korkeustoleranssi +0,5 / -2 mm
Magneettikentän korkeus 12 mm
Lamellitason työstövara 5 mm
Paino 35 kg
Nimellispitovoima 150 N/cm2
Tuotetyyppi Magneettikiinnityslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380100 400
EAN / GTIN 4045197310644
Valmistajan numero 243.11-400X200

Kuvaus

Malli:

  • Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelm.
  • ON/OFF-kytkin käsikahvalla.
  • OFF-asennossa heikko vastakenttä huolehtii työkappaleen poiston helpottamisesta.
  • Varustettu pitkittäis-/poikittaisvasteella.
  • Lamellit 3 mm:n messinkiä / 12 mm:n terästä.
  • Magneettikentän muodostaminen ilman hajontaa, jolloin työkalun magnetoituminen estyy.

Käyttö:

  • Soveltuu raskaaseen lastuamiseen, kuten jyrsintään rouhintatyöstössä.
  • Pienille, keskisuurille ja suurille työkappaleille, myös karkeille tai epätasaisille pinnoille.