SWAPL 1212-05 Værktøjsholdere med 90° angrebsvinkel og skruespænding til Trigon-platter til brug på automatiske drejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 3790162
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3790162
EAN/GTIN 7291075125573
Producentnummer 3790162
L-nummer L24310 15

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Swirl vinkel (ECA) 10 grader
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,1 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,94 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) WPEB 05..
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Vendeplatter