WPEB 060404N08 IC08 Positive 8° præcisionsskær med 12° frigangsvinkel og 80° og 84° trigonskær med flad spånvinkel til efterbearbejdning

Art.-nr.: 5505969
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 5505969
EAN/GTIN 7291075125436
Producentnummer 5505969
L-nummer L24320 30

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner W, hjørneradius (RE) 0,4 mm, retning (HAND) neutral, skærlængde (L) 6 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærtykkelse (S) 4 mm

Egenskab:

  • Spanformer W.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3,7 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,2 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.