SWAPL 1212-05 Screw-lock holders for Swiss automatics.

Artikelnummer: 3790162
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3790162
EAN/GTIN 7291075125573
Nummer fabrikant 3790162
L-nummer L24310 15

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Eindschuine hoek (ECA) 10 graden
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,1 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,94 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) WPEB/X 05..
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Inserts