SWAPL 1212-05 Suporți de scule cu unghi de atac de 90° și prindere cu șuruburi pentru plăcuțele Trigon, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3790162
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3790162
EAN / GTIN 7291075125573
Număr producător 3790162
L-Număr L24310 15

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu unghi de atac de 90° și prindere cu șuruburi pentru plăcuțele Trigon, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • End Unghiul de șanfrenare (ECA): 10 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.1 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.94 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WPEB/X 05
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Inserţii