{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 376715 0 | |
Hulafstand e | 15,9 mm | |
Hulafstand f | 15,9 mm | |
Vinkelfodbredde K | 27 mm | |
Spændehøjde h op til midten af skruen | 12,7 mm | |
Borings-⌀ d | 4,4 mm | |
Spændeslag | 16 mm | |
Holdekraft P - tryk og træk | 450 N | |
Samlet højde H | 38 mm | |
Samlet længde L | 140,5 mm | |
Trykskrue | M4×20 mm | |
Produkttype | Plejlstangsspænder |
Artikelnummer | 376715 0 | |
EAN/GTIN | 4045197226778 |