{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | 376715 0 | |
| Furattávolság f | 15,9 mm | |
| Derékszögű talp szélessége K | 27 mm | |
| Befogási magasság h, a csavar közepéig | 12,7 mm | |
| Furat ⌀ d | 4,4 mm | |
| Szorító löket | 16 mm | |
| Tartóerő P (nyomás és húzás) | 450 N | |
| Teljes magasság H | 38 mm | |
| Teljes hossz L | 140,5 mm | |
| Nyomócsavar | M4×20 mm | |
| Termék fajtája | Tolórudas gyorsszorító |
| Cikkszám | 376715 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197226778 | |
| Gyártó száma | 376715 0 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |