Dispozitiv de fixare cu bielă cu placă de bază, Tip: 0

Cod articol.: 376715 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
231 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forța min. de suport F 450 N
Distanța de strângere S 16 mm
Diametrul găurii 4,4 mm
Distanța între găuri min. k 15,9 mm
Filet M M4×20
Tip produs Dispozitiv de fixare cu bielă
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Lungimea totală L 140,5 mm
Înălţimea totală H 38 mm
Material oţel turnat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376715 0
EAN / GTIN 4045197226778
Număr producător 376715 0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Autoblocarea împiedică deschiderea.

Aplicaţie:

Pentru montare în dispozitive speciale de strângere, pentru găurire, alezare, şlefuire, curbare, sudare, montare etc.

Notă:

  • Ref. 0 şi 3 livrabile şi din oţel inoxidabil!