Ojnicová rychloupínka s podlahovou doskou 0

Č. pol.: 376715 0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 376715 0
Vzdialenosť otvorov e 15,9 mm
Vzdialenosť otvorov f 15,9 mm
Šírka nohy pre montáž na stenu K 27 mm
Výška upínania h do stredu skrutky 12,7 mm
⌀ otvoru d 4,4 mm
Upínací zdvih 16 mm
Prídržný sila P (tlak a ťah) 450 N
Celková výška H 38 mm
Celková dĺžka L 140,5 mm
Prítlačná skrutka M4×20 mm
Druh produktu Ojnicová rychloupínka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376715 0
EAN/GTIN 4045197226778

Popis

Prevedenie:

S pákovým prevodom. Samosvorný systém zabraňuje otvoreniu.
  • Nity z nehrdzavejúcej ocele, ložiskové miesta mazané.
  • S dlhým vedením posuvnej tyče.
  • Rukoväť otočná do ľubovolnej uhlovej polohy.

Použitie:

Na montáž do špecializovaných upínacích zariadení, pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zváraní, montáži atď.

Poznámka:

  • Veľkosť 0 a 3 dodávaná tiež z nehrdzavejúcej ocele!