Työntötankokiinnitin pohjalevy 0

Tuote nro.: 376715 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 376715 0
Reikien etäisyys e 15,9 mm
Reikien etäisyys f 15,9 mm
Kulmajalustan leveys K 27 mm
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin 12,7 mm
Reiän ⌀ d 4,4 mm
Liikepituus 16 mm
Pitovoima P (työntö ja veto) 450 N
Kokonaiskorkeus H 38 mm
Kokonaispituus L 140,5 mm
Puristuskara M4×20 mm
Tuotetyyppi Työntötankokiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376715 0
EAN / GTIN 4045197226778

Kuvaus

Malli:

Vipumekanismi. Itselukitus estää aukeamisen.

Käyttö:

Sopii erikoiskiinnittimiin kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Ohje:

  • Koot 0 ja 3 saatavissa haluttaessa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.