{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Leisten | 1 Paar | |
| Länge | 160 mm | |
| Breite | 28 mm | |
| Breiten-Toleranz ± | -0,021 mm | |
| Höhe | 100 mm | |
| Höhen-Toleranz ± | 0,015 mm | |
| Parallelität | 0,015 mm | |
| Formbeschreibung | eben; parallel; rechtwinklig | |
| passend für T-Nuten-Nennmaß | 28 mm | |
| Produktart | Parallelunterlagen |
| Artikelnummer | 375500 28 | |
| EAN / GTIN | 4020772074357 | |
| Herstellernummer | 74351 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |