{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baghete | 1 pereche | |
| Lungime | 160 mm | |
| Lăţime | 28 mm | |
| Lăţime toleranţă ± | -0,021 mm | |
| Înălţime | 100 mm | |
| Toleranţă înălţime ± | 0,015 mm | |
| Paralelism | 0,015 mm | |
| Descrierea formei | Dreptunghiular; Neted; paralel | |
| Recomandat pentru dimensiunea nominală a canelurii în T | 28 mm | |
| Tip produs | Cale plan-paralele |
| Cod articol | 375500 28 | |
| EAN / GTIN | 4020772074357 | |
| Număr producător | 74351 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |