• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Dado alto, Filettatura: M12

Codice art.: 375385 M12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.191 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Unità apertura Sistema metrico
Larghezza della chiave s 18 mm
Spigolo e 20,03 mm
Altezza complessiva h 18 mm
Esecuzione Con collare / flangia
Diametro del bordo / della flangia d1 25 mm
Altezza del bordo / della flangia a 4 mm
Misura del filetto d1 M12
Filettatura sinistra no
Superficie Es. bonificata
Tipo di prodotto Dado esagonale
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Materiale acciaio
Classe di resistenza 10
Normativa DIN 6330

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375385 M12
EAN / GTIN 4020772082345
Codice del produttore 82347
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Dado alto (= altezza 1,5 d) con un’estremità piatta per l’appoggio di rondelle n. art. 375340 e un’estremità sferica per l’appoggio in sedi di snodi sferici n. art. 375355 D oppure n. art. 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.