Flad notsten slebet 20 mm

Art.-nr.: 375370 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6322B
Notmål b1 for maskinen og anordningen 20 mm
Til skruer DIN 84, DIN 912 M6×16
Længde 22 mm
Højde H 10 mm
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375370 20
EAN/GTIN 4020772071745
Producentnummer 71746

Betegnelse

Udførelse:

Præcist slebet på omslaget; derfor hurtig justering af elementer, maskinskruestikke og delapparater, der skal justeres parallelt med bordnoterne i værktøjsmaskiner. Det er ikke længere nødvendigt at bruge måleur.

Anvendelse:

Flade notsten er praktiske, når et element altid bruges på én maskine med samme notbredde.

Materiale:

Stål C 15, indsatshærdet.

Nøjagtighed:

Mål b = pasning h6.
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
    Notmål b1 for maskinen og anordningen (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven