Plochý drážkový kámen broušený, Rozměr drážky b1 stroje a přípravku: 20mm

Artiklové číslo: 375370 20
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
324 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr drážky b1 stroje a přípravku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přesná matice do drážky ano
Jmenovitý rozměr drážky stroje b1 20 mm
Jmenovitý rozměr přípravku b2 20 mm
Jmenovitý rozměr drážky B 20 mm
Celková délka L2 22 mm
Šířka celkem e 20 mm
Výška celková H 10 mm
Způsob upevnění otvor
Pro velikost šroubu M M6
Včetně upínacího šroubu ne
Se stupněm ne
Povrch broušeno
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Norma DIN 6322 B
Hmotnost 30 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375370 20
EAN / GTIN 4020772071745
Číslo výrobce 71746
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Přesně broušené pro přestavení, díky tomu krátké časy pro vyrovnání přípravků, strojních svěráků a přístrojů, které je třeba vyrovnat rovnoběžně s drážkami ve stolech obráběcích strojů. Není tedy třeba používat číselníkové úchylkoměry.

Použití:

Ploché drážkové kameny se používají tehdy, pokud je přípravek používán vždy jen na jednom stroji se stejnou šířkou drážky.

Materiál:

Ocel C 15, cementovaná, kalená.

Přesnost:

Rozměr b = lícování h6.