Vlak T-groefstuk geslepen 20 mm

Artikelnummer: 375370 20
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6322B
Groefmaat b1 van de machine en het apparaat 20 mm
Voor schroeven DIN 84, DIN 912 M6×16
Lengte 22 mm
Hoogte H 10 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375370 20
EAN/GTIN 4020772071745
Nummer fabrikant 71746

Omschrijving

Uitvoering:

Precies geslepen op overslag, daardoor korte uitlijntijden van apparaten, machineklemmen en deelapparaten die parallel ten opzichte van de tafelgroeven van gereedschapsmachines moeten worden uitgelijnd. Er is daardoor geen meetklok meer nodig.

Toepassing:

Het gebruik van vlakke T-groefstukken is alleen zinvol, als een apparaat altijd op één machine met dezelfde groefbreedte wordt gebruikt.

Materiaal:

Staal C 15, inzetgehard.

Nauwkeurigheid:

Maat b = passing h6.
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
    Groefmaat b1 van de machine en het apparaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen