Flad notsten slebet, Notmål b1 for maskinen og anordningen: 22mm

Art.-nr.: 375370 22
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notmål b1 for maskinen og anordningen (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Præcisionsnotsten ja
Maskinens nominelle notstørrelse 22 mm
Enhedens nominelle notstørrelse 22 mm
Notens nominelle mål 22 mm
Længde i alt 32 mm
Bredde i alt 22 mm
Højde i alt 12 mm
Monteringstype boring
Til skruestørrelse M6
Inkl. spændeskrue nej
Med trin nej
Overflade slebet
Produkttype t-notsten
Materiale stål
Standard DIN 6322 B
Vægt 60 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375370 22
EAN/GTIN 4020772071752
Producentnummer 71753
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Præcist slebet på omslaget; derfor hurtig justering af elementer, maskinskruestikke og delapparater, der skal justeres parallelt med bordnoterne i værktøjsmaskiner. Det er ikke længere nødvendigt at bruge måleur.

Anvendelse:

Flade notsten er praktiske, når et element altid bruges på én maskine med samme notbredde.

Materiale:

Stål C 15, indsatshærdet.

Nøjagtighed:

Mål b = pasning h6.