Piuliţă plată şlefuită, Dimensiunea canalelor b1 utilajului şi dispozitivului: 20mm

Cod articol.: 375370 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
525 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea canalelor b1 utilajului şi dispozitivului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Piuliţă T de precizie da
Dimensiunea nominală a canelurii utilajului b1 20 mm
Dimensiunea nominală a canelurii dispozitivului b2 20 mm
Dimensiunea nominală caneluri B 20 mm
Lungimea totală L2 22 mm
Lăţime totală e 20 mm
Înălţimea totală H 10 mm
Tip de fixare alezaj
Pentru dimensiunea şuruburilor M M6
Incl. șurub de prindere nu
Cu treaptă nu
Suprafaţă rectificat
Tip produs Piuliţă în T
Material oțel
Standard DIN 6322 B
Greutate 30 g

Identificare și clasificare

Cod articol 375370 20
EAN / GTIN 4020772071745
Număr producător 71746
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Toate suprafeţele de montaj sunt rectificate de precizie, prin care se obţin timpi reduşi de aliniere a dispozitivelor, menghinelor pentru maşini sau capetelor de divizare, care pot fi reglate paralel pe canalele meselor maşinilor-unelte. Prin urmare, ceasul comparator nu mai este necesar.

Aplicaţie:

Penele plate sunt utile atunci când un dispozitiv este utilizat la o maşină cu aceeaşi lăţime a canalelor.

Material:

Oţel C 15, cementat.

Precizie:

Dimensiune b = Ajustaj h6.