SWDPR 1212-05 Spændetang med 45° angrebsvinkel og skruespænding til Trigon-vendeplatter til brug på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3730135
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3730135
EAN/GTIN 7291075125627
Producentnummer 3730135
L-nummer L24310 12

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Swirl vinkel (ECA) 55 grader
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,1 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,94 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) WPEB 05..
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Vendeplatter