SWDPR 1212-05 Screw-lock holders for Swiss automatics.

Artikelnummer: 3730135
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3730135
EAN/GTIN 7291075125627
Nummer fabrikant 3730135
L-nummer L24310 12

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Eindschuine hoek (ECA) 55 graden
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,1 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,94 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) WPEB/X 05..
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Inserts