Spændejern med trappetænder, DIN 6314 Z, Slidsbredde×hel længde: 14X100mm

Art.-nr.: 372000 14X100
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
188 styk på lager

Vælg variant og styktal

Slidsbredde×hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 100 mm
Bredde B 40 mm
Højde H 20 mm
Bredde, spalte 14 mm
Standard DIN 6314 Z
Spændeskruer M12; M14
Produkttype Spændejern
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 372000 14X100
EAN/GTIN 4020772070380
Producentnummer 70383
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Anvendelse:

Kun i forbindelse med justerbare universalunderlag til spændejern nr. 372200.

Materiale:

Sejhærdet stål