Spanijzer met getrapte vertanding 14X100 mm

Artikelnummer: 372000 14X100
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6314Z
Norm DIN 6314 Z
Groefbreedte 14 mm
totale lengte 100 mm
Hoogte 20 mm
Breedte 40 mm
Voor spanschroeven M12; M14
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 372000 14X100
EAN/GTIN 4020772070380
Nummer fabrikant 70383

Omschrijving

Toepassing:

Alleen in combinatie met universele spanstukken nr. 372200.

Materiaal:

Temperstaal
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
    Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen