Bride de serrage crénelée, DIN 6314 Z, Larg. fente×long. totale: 14X100mm

Réf.: 372000 14X100
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
130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 100 mm
Largeur B 40 mm
Hauteur H 20 mm
Largeur fente 14 mm
Norme DIN 6314 Z
Vis de serrage M12; M14
Type de produit Brides de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 372000 14X100
EAN / GTIN 4020772070380
Réf. fabricant 70383
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Utilisation:

Uniquement en conjonction avec les cales universelles 372200.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique