Spændejern med trappetænder, DIN 6314 Z, Slidsbredde×hel længde: 11X80mm

Art.-nr.: 372000 11X80
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
229 styk på lager

Vælg variant og styktal

Slidsbredde×hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6314Z
Norm DIN 6314 Z
Slidsbredde 11 mm
Hel længde 80 mm
Højde 15 mm
Bredde 30 mm
Til spændeskruer M10
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 372000 11X80
EAN/GTIN 4020772070373
Producentnummer 70375
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Anvendelse:

Kun i forbindelse med justerbare universalunderlag til spændejern nr. 372200.

Materiale:

Sejhærdet stål