Kiinnitysrauta, porrashampaat 14X100 mm

Tuote nro.: 372000 14X100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6314Z
Standardi DIN 6314 Z
Rakoleveys 14 mm
Kokonaispituus 100 mm
Korkeus 20 mm
Leveys 40 mm
Kiinnitysruuveille M12; M14
Tuotetyyppi Kiinnitysrauta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 372000 14X100
EAN / GTIN 4020772070380
Valmistajan numero 70383

Kuvaus

Käyttö:

Vain yhdessä yleistukialustojen nro 372200  kanssa.

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä
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
    Rakoleveys ×koko pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin