Par parallelle puder, præcision, 100 mm lang

Art.-nr.: 371146
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse Präzision
Emballage løs
Antal lister 1 par
Længde 100 mm
Bredde 2 mm
Bredde-tolerance ± 0,01 mm
Højde 15 mm
Højdetolerance ± 0,01 mm
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 371146
EAN/GTIN 4020772371142
Producentnummer 371146
L-nummer L30130 904
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Parallelt underlægningspar, præcision, 100 mm lang, parvis plan-parallel fin jord.
Sag hærdet.
Kvalitetsniveau: Præcision

Egenskab:

  • H
    Nominel målsætningstolerance
    ±0,01: 15
  • H
    Partolerance
    (tp): IT5
  • B: 2
  • L: 100
  • Vægt: 47 g