Dvojice paralelních podložek, přesnost, délka 100 mm

Artiklové číslo: 371146
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Präzision
Obal volné
Počet lišt 1 paar
Délka 100 mm
Šířka 2 mm
Tolerance šířky ± 0,01 mm
Výška 15 mm
Tolerance výšky ± 0,01 mm
Popis tvaru Kolmá; Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 371146
EAN / GTIN 4020772371142
Číslo výrobce 371146
L-číslo L30130 904
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Paralelní pár podloží, přesnost, délka 100 mm, dvouspárový rovinný rovnoběžný jemný povrch.
Kalené pouzdro.
Úroveň kvality: Přesnost

Charakteristika:

  • H
    Jmenovitá tolerance rozměru
    ±0,01: 15
  • H
    Tolerance párů
    (tp): IT5
  • Š: 2
  • L: 100
  • hmotnost: 47 g