{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Präzision | |
| Embalaje | sueltos | |
| Cantidad regletas | 1 par | |
| Longitud | 100 mm | |
| Anchura | 2 mm | |
| Tolerancia de anchura ± | 0,01 mm | |
| Altura | 15 mm | |
| Tolerancia de altura ± | 0,01 mm | |
| Descripción de la forma | En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a | |
| Tipo de producto | Bases paralelas |
| Número de artículo | 371146 | |
| EAN / GTIN | 4020772371142 | |
| Número del fabricante | 371146 | |
| Número L | L30130 904 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |