Paire de patins parallèles, précision, 100 mm de long

Réf.: 371146
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Präzision
Emballage En vrac
Nombre de lattes 1 paire
Longueur 100 mm
Largeur 2 mm
Tolérance largeur ± 0,01 mm
Hauteur 15 mm
Tolérance hauteur ± 0,01 mm
Forme forme perpendiculaire; forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 371146
EAN / GTIN 4020772371142
Réf. fabricant 371146
Article hors catalogue L30130 904
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Paire de sous-couches parallèles, précision, 100 mm de long, rectifié par paires plan-parallèle fin.
Cémenté.
Niveau de qualité: Précision

Caractéristique(s):

  • H
    Tolérance de cote nominale
    ±0,01: 15
  • H
    Tolérance de paire
    (tp): IT5
  • B: 2
  • L: 100
  • Poids: 47 g