Crochet de bridage rectifié M16 9

Réf.: 370074 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 9
H1 75 mm
Hauteur H2 36 mm
Longueur 1 60 mm
Fmax. 33 kN
Couple maximal 127,4 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Type de produit Crochets de bridage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370074 9
EAN / GTIN 2050001962041
Réf. fabricant K0014.316160

Description

Utilisation:

Pour le serrage compact de pièces.
Pour des forces de serrage supérieures et une plus grande stabilité.