3-punkts indvendig mikrometerskrue Holtest i sæt, 4-8 tommer (8 stk.)

Art.-nr.: 368-920
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage kuffert
Energiforsyning ingen energiforsyning
Med indstillingsring ja
Antal indstillingsringe 2 stk.
Aflæsning 0,0002 tommer
Produkttype indvendig mikrometerskrue
Friktionsskralde ja
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed tommer
Måleteknik analog
Måleoverfladedesign runde måleflader
Opdeling, måletromle 1/50 mm
Måleoverflader Hærdet
Antal mikrometerskruer 8 stk.
Måleområde min. 101,6 mm
Måleområde maks. 203,2 mm
Standard DIN 863
Testrapport ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 368-920
EAN/GTIN 4946368517667
Producentnummer 368-920
L-nummer L40010 7550
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne dybdemåler, der består af måleur og en målebro, giver dig følgende fordele: Sættet består af komplette måleflader af karbid (måleområde 2-6 mm) titaniumbelagte måleflader (måleområde & gt; 6 mm) garanterer fremragende holdbarhed og slagfasthed, der leveres med justeringsringe

Egenskab:

  • Digital/analog: Analog
  • Individuelle måleområder: 4-5”, 5-6”, 6-7”, 7-8”
  • Indhold Enheder nr.: 368-274 / 368-275 / 368-276 / 368-277
  • Inkl. Indstillingsringe: ∅ 5” (177-299)
    ∅ 7” (177-303)
  • Målestok:

    Skala-tromle og -hylster i satinblankt forkromet, til 12 mm: ∅ 17 mm, over 12 mm: ∅ 23 mm

  • Måleområde: 4 - 8
  • Måling af overflader: Titanbelagt wolframkarbid
    -konus: Wolframkarbid
  • Målemetode: 3-point
  • Målespindel: Spindelafstand 0,635 mm
  • Skalainddelingsværdi: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002″
  • Tommer/Metrisk: tommer

Leveringsomfang:

Inklusive boks, nøgle (2 stk.), sekskantnøgle, producentcertifikat, indstillingsringe (2 stk.), forlængerstang