{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | Kovčki | |
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Z nastavitvenim prstanom | da | |
| Število nastavitvenih obročev | 2 kos | |
| Odčitavanje | 0,0002 col | |
| Vrsta izdelka | mikrometri za notranje merjenje | |
| Fina raglja | Da | |
| Fiksiranje/vpenjalna ročica | Da | |
| Enota, odčitavanje | colske mere | |
| Merilno orodje | analogno | |
| Izvedba merilne površine | okrogla merilna površina | |
| Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
| Premer merilne površine | kaljene | |
| Število mikrometrov | 8 kos | |
| Merilno območje min. | 101,6 mm | |
| Merilno območje maks. | 203,2 mm | |
| Standard | DIN 863 | |
| Poročilo o preizkusu | Da |
| Številka izdelka | 368-920 | |
| EAN/GTIN | 4946368517667 | |
| Številka proizvajalca | 368-920 | |
| L-število | L40010 7550 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Merilni boben in tuljava, satinirano kromirana, do 12 mm: ∅ 17 mm, nad 12 mm: ∅ 23 mm