Set micrometre de interior Holtest, 4-8″ (8 buc.)

Cod articol.: 368-920
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Obal kufříky
Zásobování energií Žádné napájení
S nastavovacím kroužkem ano
Počet nastavovacích kroužků 2 ks
Odečet palce, palce 0,0002 palec
Druh produktu dutinoměr
Řehtačka u mikrometru da
Aretace/svěrná páka da
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Počet mikrometrů 8 ks
Rozsah měření min. 101,6 mm
Rozsah měření max 203,2 mm
Norma DIN 863
Zkušební protokol da

Identificare și clasificare

Cod articol 368-920
EAN / GTIN 4946368517667
Număr producător 368-920
L-Număr L40010 7550
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descripción:

Este conjunto compuesto por micrómetros interiores de dos y tres puntos le ofrece las siguientes ventajas: Conjunto compuesto por dispositivos completos Superficies de medición de metal duro (rango de medición 2-6 mm) Las superficies de medición revestidas de titanio (rango de medición> 6 mm) garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto Entrega con anillos de ajuste

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Rangos de medición individuales: 4-5”, 5-6”, 6-7”, 7-8”
  • Contenido Dispositivos n.º: 368-274 / 368-275 / 368-276 / 368-277
  • Incl. Anillos de comprobación: ∅ 5” (177-299)
    ∅ 7” (177-303)
  • Regla graduada:

    Tambor y manguito de escala cromados satinados, hasta 12 mm: ∅ 17 mm, más de 12 mm: ∅ 23 mm

  • Rango de medición.: 4 - 8
  • Superficies de medición:
    , cono de carburo de tungsteno recubierto de titanio: Carburo de tungsteno
  • Método de medición: 3 puntos
  • Husillo de medición: Paso del husillo 0,635 mm
  • Valor de división de la escala: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002″
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

Incluye caja, llaves (2 unidades), llave hexagonal, certificado de prueba del fabricante, anillos de comprobación (2 unidades), barra de extensión.