Micromètre intérieur 3 points Holtest dans un ensemble, 4-8 ″ (8 pcs.)

Réf.: 368-920
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
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Avec bague de réglage oui
Nombre de bagues de réglage 2 pc.
lecture 0,0002 pouce
Type de produit micromètre d’intérieur
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture pouce
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure surfaces de mesure rondes
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Surface des surfaces de mesure trempé
Nombre de micromètres 8 pc.
Plage de mesure min 101,6 mm
Plage de mesure max. 203,2 mm
Norme DIN 863
Certificat d’étalonnage oui

Identification et classification

Référence article 368-920
EAN / GTIN 4946368517667
Réf. fabricant 368-920
Article hors catalogue L40010 7550
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cet ensemble composé de micromètres intérieurs à deux et trois points vous offre les avantages suivants: Ensemble composé d'appareils complets Les surfaces de mesure en métal dur (plage de mesure 2-6 mm) Les surfaces de mesure revêtues de titane (plage de mesure> 6 mm) garantissent une excellente durabilité et résistance aux chocs Livraison avec bagues de réglage

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Plages de mesure individuelles: 4-5”, 5-6”, 6-7”, 7-8”
  • Contenu Appareils n°: 368-274 / 368-275/ 368-276 / 368-277
  • Incl. Bagues de réglage: ∅ 5” (177-299)
    ∅ 7” (177-303)
  • Règles:

    Tambour et douille chromés satinés, jusqu’à 12 mm: ∅ 17 mm, supérieur à 12 mm: ∅ 23 mm

  • Plage de mesure: 4 - 8
  • Surfaces de mesure:
    Cône en carbure de tungstène revêtu de titane: Carbure de tungstène
  • Méthode de mesure: 3 points
  • Broche de mesure: Pas de broche de 0,635 mm
  • Valeur de graduation: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Boîte, clés (2 pièces), clé hexagonale, certificat de contrôle du fabricant, bagues de réglage (2 pièces), rallonge